PROSTAFF(プロスタッフ)
プロ技マジックスチール
金属の様に硬くなる粘土タイプのエポキシパテ。耐熱温度260度。車のボデイやマフラーの補修に。
用途
車の補修
種別
樹脂パテ
材質
エポキシ樹脂/硬化剤
幅(mm)
120
高さ(mm)
200
質量(g)
55
奥行(mm)
28
耐熱温度(℃)
260
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※ゴム/ポリエチレン/ポリプロピレン/ナイロン/軟質塩化ビニール/フッ素樹脂等の柔らかい素材には使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48242296
D22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください