サーモタンブラードリンクホルダー
コンビニカップをそのまま保温保冷が出来るステンレスサーモタンブラー付。サーモタンブラーを外しても使用可能です。
用途車のドリンクホルダー
適合【飲料サイズ】サーモタンブラー:コンビニコーヒーHOT&ICEのS/M/Lサイズ、ドリンクホルダー:ペットボトル・太缶・細缶(最大:直径72mm・600ml)
セット内容ドリンクホルダー本体×1/サーモタンブラー×1/エアコンフック×各2(大/中/小)/アジャスター貼付け傷防止シール×1
取付エアコン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×99×109
内容量1個