曜日別特売

エレクトロチャックマスター

エレクトロチャックマスター - カネテックエレクトロチャックマスター - カネテック

無接点式チャックマスターとしてワイド電源AC100~220Vの範囲において定電圧を出力でき、高速で安定した消磁性能を実現。
また、各種保護機能が充実し、各アラームに個別の表示灯があるため、アラームの識別が容易です。
リレー(消耗品)を使用していないため、連続使用、高頻度ON/OFFに対応できます。
電圧を調整することで電磁チャックの吸着力を制御できます。
電磁チャックの残留吸着力を軽減するため、急速自動消磁が作動します。
各種入出力信号が充実し、ケース内のピン端子式端子台に配線接続することで使用可能です。
EH-VE形はEH-V305B(操作部一体型)に対し遠隔操作仕様とし、遠隔操作箱を付属したものです。

用途交流電源からの入力を直流に整流し、電磁チャックに出力します。電圧(V)(50/60Hz)単相100~220内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電力(V/A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48243520EH-V305B4170×260×175DC0~90/5
315,000
289,800
318,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
48243529EH-VE305B5282×290×175DC0~90/10
472,000
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする