バッチリビスコンビス・ALCビスステンコート
サビに強いステンレスコーティング!
あらゆる外壁にバッチリ効きます!
コンビスはナベ頭と座付きの2種類から選べます!
(ALCビスはナベ頭のみ)
用途コンクリート・サイディング・ブロック・アスロック・モルタル・レンガ・木材など
下穴径(Φmm)(推奨)3.4~3.5
ねじ径(mm)4
首下長(mm)27
注意
※コンクリートなどの石材へご使用になられる際は必ず下穴をあけてご使用になられてください。(ALC材へのご使用不可)
サビに強いステンレスコーティング!
あらゆる外壁にバッチリ効きます!
コンビスはナベ頭と座付きの2種類から選べます!
(ALCビスはナベ頭のみ)