2輪運搬車

2輪運搬車 HAMACO

手軽に狭い場所で気軽に操作できます。
縦型の2輪車で扱いやすいのでトラック等の荷台に積み込んでの現場作業に最適です。

用途運送・運搬作業ので狭い場所などに最適です。 材質すくい板:スチール 質量(kg)9.5 車輪径(Φmm)200(ノーパンクタイヤ×2個) 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)100 すくい板(mm)306×150 内容量1台
注意
※AC-01
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48252096 AC-01
16,200
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする