パークレーン パークレーンの オフィス家具 パークレーンの オフィスインテリア パークレーンの ハンガー ガルジェ 木製ハンガー3P ナチュラル色 ガルジェ 木製ハンガー3P 注文コード 48251929 本体部分に「くぼみ」があるのでキャミソールなどの肩幅が細い衣類も掛けやすい。 用途スラックス等が落ちにくい様にすべり止めを施しています。 材質本体/天然木、スチール、ポリ塩化ビニル フック/スチール 色ナチュラル 質量(g)約330 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):44×1.2×23 内容量1個(3個) 注意 ※本製品は屋内でのご使用をお願いします。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 K-10673 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48251929 K-10673 オープン ¥449 ¥449 ¥494 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください トップス用ハンガー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity すべり止めアーチ型ハンガー 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥1,650 ¥1,500 バスケットへ セレクトハンガー サワフジ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ステンレス ハンガー キャニオン 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P RGY サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラC 5P SW サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ フォーマルカペラB 5P CL サワフジ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 ハンガー カワマタ化成 税込¥2,968~ ¥2,698~ ハンガー カワマタ化成 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具オフィスインテリアハンガートップス用ハンガー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります トップス用ハンガー パンツ用ハンガー スカート用ハンガー ネクタイ用ハンガー ベルト用ハンガー その他ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品