ONE.アルミパラソルハンガー

ONE.アルミパラソルハンガー パークレーン ONE.アルミパラソルハンガー パークレーン ONE.アルミパラソルハンガー パークレーン ONE.アルミパラソルハンガー パークレーン

本体中心部にアームロック機能を搭載しています。
収納時は本体中心部を押し込んでアームのばらつきを低減します。
使用時は本体中心部を引き上げて開閉して下さい。

用途
フックをスライド移動させれば、
ミニタオルやハンカチも両側から固定可能です。
材質アルミ、ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス、硬鋼線 WH/GY 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):89×89×44(使用時) 内容量1個
注意
※円状に広がる洗濯アームは20本。
※均一にアームが広がるので風通しは抜群です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48251974 OP-6
オープン
1,398
1,538 (税込)
14日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする