証書ファイル
小規模の社内表彰イベントに最適です。用紙、ファイルのセットになっているのでこれ3冊で揃います。
用紙はプリンター対応になっており、無料テンプレートもご使用いただけます。
証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。
用途証書ファイルと用紙がセットになっているので小規模のイベントに便利です
セット内容用紙2柄各1枚
材質レザー調
色ブラウン
サイズA4
タイプ縦横兼用
内容量1冊
小規模の社内表彰イベントに最適です。用紙、ファイルのセットになっているのでこれ3冊で揃います。
用紙はプリンター対応になっており、無料テンプレートもご使用いただけます。
証書、賞状を保管したい方に最適です。
感謝状や認定書などを収めるのに便利です。