曜日別特売

耐切創手袋ブレステックPRO

耐切創手袋ブレステックPRO - HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPRO - HANVO(ハンボ)耐切創手袋ブレステックPRO - HANVO(ハンボ)
(1件のレビュー)

炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。
コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。

用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他ブルー入数(双)1機能耐切創、通気性、タッチパネル対応ゲージ数18耐切創性EN388:2016 DRoHS指令(10物質対応)対応色(樹脂部)ブラック内容量1双
注意
※耐切創に優れた(切れにくい)素材を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分ご注意ください。
※先のとがったものによる突刺し防止の効果はありません。
※鋭利なもの(刃物・ガラス等)や金属等のバリの部分等を強く擦る、握る、叩くというような使用方法は予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる場合には、ご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。
※タッチパネルの反応は個人差があり、保護シートの使用や機種により反応しにくい場合があります。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらすぐに使用を中止し、医師にご相談ください。
※液体に触れないでください。樹脂部も液体が浸透します。
※熱いものには触れないでください。火傷する恐れがあります。
※刃物や鋭利なものを使用する作業には十分ご注意ください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれる恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※汚れた場合は水で洗い落とし、陰干ししてください。乾燥機は使用しないでください。
※保管は直射日光や高温になる場所を避けてください。
※使用の有無にかかわらず、保管状況・経年劣化により樹脂部が劣化する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48256594NJJ8256DQ-SS約22.0約6.6約16.6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48256610NJJ8256DQ-MM約23.0約6.9約17.4
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48256619NJJ8256DQ-LL約24.0約7.2約18.0
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48256628NJJ8256DQ-LLLL約25.0約7.4約19.4
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48256610
2026-01-06
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

以前は同社の18ゲージベストグリップを好んで使用していたが、耐切創が必要となりこの製品を使用してみた。かなり分厚さを感じるが使用感は悪くない。密着度(圧迫感)が増え安心感がある。ビスを掴むのも問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする