No.3ノーリツピン 単品バラ

No.3ノーリツピン 単品バラ 共栄プラスチック

さまざまな用途に使えて便利、No.3ノーリツピン 単品バラ。
使い勝手もよく、長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様アクリル座板付 全長(mm)38 材質(本体)スチール 寸法(縦×横)(mm)アクリル座板:10×20 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48261476 AP-43
120
109
120 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする