共栄プラスチック 共栄プラスチックの 事務用品 共栄プラスチックの 名札 共栄プラスチックの 名札用パーツ 名札・バッジ用クリップ(クリッキーP-2テープ付) シルバー/クリア色 名札・バッジ用クリップ(クリッキーP-2テープ付) 注文コード 48261564 アイデア次第で使い方いろいろ、名札・バッジ用クリップ(クリッキーP-2テープ付)。 名札・バッジを留めたりするのに最適です。 仕様安全ピン付、テープ付 色シルバー/クリア 材質(本体)スチール製 寸法(縦×横)(mm)台紙:150×75 内容量1セット(30個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 J-8585 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48261564 J-8585 ¥1,800 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 事務用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ボタンに留めるストラップ 『留吉(とめきち)』 クリップウェア 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ボタンに留めるネームホルダー クリップウェア 税込¥395 ¥359 バスケットへ ターナブルクリップ (TC-110) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 金属バンドクリップ (B-310) 西敬(イカリボシ) 税込¥1,760 ¥1,600 バスケットへ 両用プラスチッククリップ 両面テープ付 (P-210) 西敬(イカリボシ) 税込¥550 ¥500 バスケットへ リール付IDカードホルダー MARKLESS STYLE 税込¥4,068 ¥3,698 くるくるU型アクリル名札 共栄プラスチック 税込¥3,958~ ¥3,598~ つりさげチャック式名札 LION (ライオン事務器) 税込¥395 ¥359 U型名札 OP 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ IDカードホルダーME・白 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・青 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ IDカードホルダーME・黒 コクヨ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ベルポスト 名刺入れ セキセイ 税込¥1,428 ¥1,298 グロワール リール付パスケース レイメイ藤井 税込¥1,978 ¥1,798 ポケットタイプ名札ホルダー レモン 税込¥131 ¥119 バスケットへ 吊下げ名札抗菌タイプ10個入ライトブルー ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ イベント吊下げ名札 ハガキ用薄型50枚入 ソニック 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ カラーイベント名札 ハガキ用50枚入 ソニック 税込¥2,858 ¥2,598 ベストプライス版請求書(単票) ヒサゴ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 合計請求書区分単独税率 ヒサゴ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品名札名札用パーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「名札」にはこんなカテゴリがあります 吊り下げ名札 ピン/クリップ式名札 名札用パーツ パスケース/名刺ケース シェアする マイページ 最近見た商品