ほぼ全スマホ対応カードリーダー ゴールド

ほぼ全スマホ対応カードリーダー ゴールド - ベストアンサー

Lightning、USB2.0、Type-c、Micro 4-in-1 多機能カードリーダーは、
SD/TFカードホルダーを通じてデータを転送できます。
デバイスごとに対応した製品を複数購入する問題を解決します。
必要なファイルを簡単に読み取り、転送できます。
SDカードリーダーによりスマホデータの転送で
スマホの容量不足、ストレージ対策に!
SDカードやPCにデータ移動がラクラク
大切な子供の写真や動画のバックアップが可能
PC、タブレット、スマホのデータ転送
相互交換、作業の効率化へほぼ全てのデバイスに対応
スマホからスマホへのデータ転送
クラウドやメール、ライン等の煩わしい通信制限の心配なし
WiFi、スマホの通信も必要なし
Googleフォトの有料化に伴う代替えに
デジカメやビデオカメラ、アクションカメラ等で 撮った写真や動画を、スマホやタブレットで視聴できます。
最大1TB対応で大量の思い出を1枚のSDカードに投入可能!

用途
対応OS
iOS 12.0以降/iPadOS/Android OS
macOS/Chrome OS/Windows10/8/Linux
iPhone/iPad(lightning)/iPodはAppStore(無料アプリ)対応
iPadOS(Type-C)/Android OSはファイルアプリ対応
Android スマートフォンでご使用になる場合、スマートフォンがUSB-OTG機能に対応している必要があります。
Android スマートフォンはSDカードのフォーマットを FAT32 としてのみサポートしているため
使用するときはSDカードのフォーマットが FAT32 であることを確認する必要があります。
対応SDカード
・SD規格:SD/SDHC/SDXC
microSD/microSDHC/microSDXC
・SD容量:最大1TB対応
・SDスピードクラス:Class10
・推奨メーカー:
SanDisk/Transcend/SAMSUNG
KIOXIA(TOSHIBA)/Lexar/Transcend
ノーブランド品や一部マイナーブランドは相性が悪く正常に作動しない場合があります。
有名メーカーでも信頼できるお店にてお買い求めください。
当店販売のSDカード、マイクロSDカードは動作確認済みです。
こちらの商品はSDカードもしくはマイクロSDカードを
差込まないとご使用できません。
対応機種
iPhone
iPhone13 iPhone13Pro iPhone13Promax iPhone13mini
iPhone12 iPhone12Pro iPhone12Promax iPhone12mini
iPhone11 iPhone11Pro iPhone11Promax
iPhoneX iPhoneXS iPhoneXSMax iPhoneXR
iPhone8 iPhone8Plus
iPhone7 iPhone7Plus
iPhone6 iPhone6Plus iPhone6s iPhone6sPlus
iPhonese iPhonese2
iPhone5 iPhone5s iPhone5c
iPad
ipad第5世代 第6世代 第7世代 第8世代
ipadPro(9.7インチ、10.5インチ)
ipadPro11インチ第1世代 第2世代 第3世代
ipadPro12.9インチ第1世代 第2世代 第3世代 第4世代 第5世代
ipadmini2 3 4 5
ipodtouch第6世代 第7世代
ipadはiOS8.0以降に対応しております。
掲載されている全てのiPadはWiFiモデル WiFi+Cellularモデル両方とも対応しております
AndroidOS
GalaxySシリーズ(S10 S10+ S20 S20+ S20Ultra S21 S21+ S21Ultra)
GalaxyZシリーズ(ZFold3 ZFlip3 ZFold2 ZFlip)
GalaxyAシリーズ(A52 A50 A70)
Noteシリーズ(Note20Ultra Note10 Note10+)
Xperia(1III 5II 1II Z5Premium S SP Z3+ X)
HUAWEI(P20 P30 P40 P50)
HUAWEInova(9Pro 9 8 a8Pro 8SE)
HUAWEIMate(40E X2 40Pro)
その他のAndroidスマートフォン
OTG機能(USBホスト)の無いAndroidスマホは非対応です
Android スマートフォンはSDカードのフォーマットを FAT32 としてのみサポートしているため
使用するときはSDカードのフォーマットが FAT32 であることを確認する必要があります。
USB2.0対応デバイス
MaciOS
Windows10 Windows8 Windows8.1Windows7 WindowsVista WindowsXP
サポート画像ファイル
JPG/JPEG/BMP/BMPF
TIF/TIFF/PNG/GIF
XBM/ICO/CUR
サポート動画ファイル
WMV/AVI/MKV/MP4
MOV/FLV/MPG/RMVB
M4V/TS/3GP
サポート文章ファイル
・Microsoft Office
DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX
・Apple
iWork/KEY/Numbers/Pages
PDF/HTM/HTML/TXT/RTF
サポート音楽ファイル
MP3/AIF/WAV
AIFF/M4A/AAC
アプリホーム画面
アルバム
iPhone内の写真や動画を閲覧、操作
連絡先
iPhone内の連絡先をSDカードに
バックアップ、復元可能
ファイルサーバー
PCのファイルを閲覧、コピー可能
(PCでの設定が必要)
録音
SDカードに音声を直接録音
写真
カメラが起動してSDカードに
直接画像を保存
ビデオ
カメラが起動してSDカードに
直接動画を保存
音楽
iPhone内の音楽を視聴
内部ストレージ
iPhone内のデータ記録領域のファイルを閲覧、操作
外部ストレージ
SDカード内のファイルを閲覧、操作
設定
右上の歯車
付属品SDカードリーダーx1個保証期間6か月内容量1個
注意
※スマホケースの厚みによっては届かない可能性がございます。
※ その場合、データ転送時は一時的にケースを外してからご使用ください。
※輸入品につき、製品に擦り傷などが付く場合がございます。予めご了承のうえ、ご購入くださいませ。
※iosデバイスは、専用のアプリのダウンロードが必要です。
※SDカードがないとデータの移動やコピーができません。 保証対象外
※・記録データの破損、紛失
※・高温多湿、異常電圧、粉塵の多い場所での使用による故障
※・落下、水没、改造等指定外の使用による故障
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48262097life-125gl
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする