アルコール75%除菌シート
シートサイズ150×200mm
厚手タイプのアルコール除菌ウエットティッシュです。
高濃度アルコール(75%)でしっかり除菌します。
速乾性があり拭いた後の水滴が残りません。
すべての菌を除菌するわけではありません。
成分水、エタノール、ジデシルジモニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、塩化ベンザルコニウム、C12-14塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、アロエエキス、カミツレ花エキス、クエン酸
シートサイズ(mm)150×200
商品タイプ携帯
効果除菌
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48263104 | - | 48263086 | - |
|
99%除菌ウェットティッシュ ノンアルコール・しっかり厚手タイプ 80枚入 | 丸紅紙パルプ販売 | 1パック(80枚) | ¥369 税込¥406 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |