アプリケーター角型空容器 1000L 6個入

アプリケーター角型空容器 1000L 6個入 花王 アプリケーター角型空容器 1000L 6個入 花王

花王業務用アメニティ シャンプー専用の空容器。
大浴場にもオススメの容量1000mLタイプ。

質量(kg)0.105 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×92.1×92.1 アズワン品番67-3058-73 内容量1ケース(6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48263260 -
4,950
4,898
5,388 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする