ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ

ホルダつきマグネット - ゴムジャケットタイプ - NBK(鍋屋バイテック会社)

ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。
ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。
鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。
ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。
JRM:おねじタイプ
JRF:めねじタイプ

質量(g)400タイプめねじタイプねじピッチ0.8寸法H(mm)6寸法d(mm)8吸着力(N)100寸法D(mm)43ねじ規格並目寸法s(mm)4.5耐熱温度(℃)80寸法Lf(mm)7材質(磁石)ネオジム ニッケルメッキ材質(ホルダー)SPCC相当 三価クロメート処理ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ジャケット)TPE内容量1個
注意
※取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48265466-
2,410
2,398
2,638(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする