曜日別特売

パーティション_展示ボード クロス

パーティション_展示ボード クロス - アイリスチトセ

パネルを連結して使用できます。

高さ(mm)1800奥行(mm)28材質(キャスター)樹脂材質(フレーム)アルミ枠グリーン購入法適合内容量1台
注意
※ご利用の際は別途脚が必要になります。対象メーカー品番:KCALPA-F
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48267749KCALPA-36-PO-□900グリーン
81,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
48267758KCALPA-36-PO-□900グレー
81,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
48272466KCALPA-46-PO-□1200グリーン
96,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
48272475KCALPA-46-PO-□1200グレー
96,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48267749KCALPA-36-PO-□17732815KCALPA-36-PO-GRN画像準備中展示ボードアイリスチトセ1台
57,980
税込63,778
品番が変更になりました
48267758KCALPA-36-PO-□17732831KCALPA-36-PO-GRY画像準備中展示ボードアイリスチトセ1台
57,980
税込63,778
品番が変更になりました
48272466KCALPA-46-PO-□17732840KCALPA-46-PO-GRN画像準備中展示ボードアイリスチトセ1台
67,980
税込74,778
品番が変更になりました
48272475KCALPA-46-PO-□17732849KCALPA-46-PO-GRY画像準備中展示ボードアイリスチトセ1台
67,980
税込74,778
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする