※カラーサンプル グレー

パーティション_展示ボード クロス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48267758 品番KCALPA-36-PO-□
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥81,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

パネルを連結して使用できます。

幅(mm)900 グレー 高さ(mm)1800 奥行(mm)28 材質(キャスター)樹脂 材質(フレーム)アルミ枠 グリーン購入法適合
注意
※ご利用の際は別途脚が必要になります。対象メーカー品番:KCALPA-F
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48267758 KCALPA-36-PO-□ 17732831 KCALPA-36-PO-GRY 画像準備中 展示ボード アイリスチトセ 1台 57,980 税込63,778 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする