ホワイトボード_スタンド式 片面ホワイトボード

ホワイトボード_スタンド式 片面ホワイトボード アイリスチトセ

片面式のスタンド式ホワイトボード

ブラック 材質(フレーム)スチール 材質(脚)ナイロンキャスター グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48266166 KJWS-1290-B W1200 1283×560×1800
35,400
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
48267907 KJWS-1890-B W1800 1883×560×1800
45,400
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする