スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me

スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム スマホストラップホルダー シート ケーブル穴用 1口タイプ 1枚入り ストラップシート 雲 &Me エレコム

もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。
雲をモチーフにしたデザインで、クリアのスマホケースに映えるデザインのストラップシートです。
お使いのスマホケースにストラップホールがなくても、ケースのケーブル穴に通すだけで使用できます。
クリアケースと一緒に使うとかわいいミラーデザインです。
お持ちのステッカーで、ケースをデコレーションするときにも生かせる、シンプルでかわいいデザインです。
スマートフォンとケースの間に挟むだけでストラップホールを追加できる、1口タイプです。
簡単に取り外しができるので、ケースを変えても繰り返し使用が可能です。
装着した状態でもイヤホンや充電ケーブルの接続が可能です。
約0.6mm厚の薄型シートでケースにフィットする形状です。
耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。
メーカー製品のスマホショルダーストラップやハンドストラップなど、お好みのストラップとあわせてお使いいただけます。
ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。
ケースは、ケーブル穴がケース底面の中央にあるものが推奨です。ケーブル穴部分が大きく開口しているケースでの使用は推奨しません。
ストラップシートがちぎれるなどの破損の原因になるため、ケーブル穴の縁が鋭かったり、突起があったりする状態のケースは使用しないでください。
バッグやポケットなどからスマホを取り出す際に、ストラップを持って強く引っ張ったり、ねじったりすると、ストラップシートに大きな負荷がかかりちぎれてしまう恐れがあります。取り出す際はまっすぐ取り出してください。
ご使用の際は、保護フィルムを剥がしてからお使いください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

セット内容ストラップホールシート(1口タイプ)1枚 材質亜鉛合金、PC、PVC ミラー 耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×0.6×105 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48282108 P-STHD1DEMR
オープン
899
989 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする