明文舎印刷
ストックフォーム 9×11インチ 白無地
適合プリンタ
ドットプリンタ用
寸法(mm)
228×279
タイプ
白紙
サイズ(inch)
9×11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
ラベル寸法(1枚)(mm)
発色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283000
SF-04001
1箱(2000枚)
228×279mm
複写:複写無し
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48283009
SF-04003
1箱(1000枚)
228×279mm
複写:青発色
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48283018
SF-04004
1箱(1000枚)
228×279mm
複写:青発色
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48283027
SF-04007
1箱(500枚)
-
複写:青発色
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません