明文舎印刷
ストックフォーム A4サイズ 白無地
適合プリンタ
ドットプリンタ用
仕様
パーツ数:1P
タイプ
白紙
内容量
1箱(2000枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ラベル寸法(1枚)(mm)
寸法(mm)
サイズ
サイズ(inch)
ミシン目
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282729
SF-08001
236×292mm
236×292
A4縦
9.3×11.5
両側縦マイクロミシン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282738
SF-08002
241×305mm
241×305
A4縦
9.5×12
両側縦マイクロミシン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282747
SF-08003
322×203mm
322×203
A4横
12.7×8
両側縦マイクロミシン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282756
SF-08006
305×216mm
305×216
A4横
12×8.5
両側縦ミシン無し
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282765
SF-08007
305×216mm
305×216
A4横
12×8.5
右側縦マイクロミシン
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません