明文舎印刷
ストックフォーム 9×11インチ 罫線有(スリーライン) 横センターミシン
仕様
パーツ数:2P複写
寸法(mm)
228×279
タイプ
罫線(スリーライン)
サイズ(inch)
9×11
発色
複写:青発色
ミシン目
特別加工:横センターミシン
内容量
1箱(1000枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283149
SF-02011
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません