明文舎印刷
カラーストックフォーム 15×11インチ
ラベル寸法(1枚)(mm)
381×279mm
適合プリンタ
ドットプリンタ用
寸法(mm)
381×279
サイズ(inch)
15×11
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
発色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48282799
SF-07001
1箱(2000枚)
草色
複写:複写無し
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282808
SF-07004
1箱(1000枚)
草色
複写:青発色
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
48282790
SF-07002
1箱(2000枚)
アサギ色
複写:複写無し
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません