リサイクルトナー キヤノン対応 056(残量表示有)

リサイクルトナー キヤノン対応 056(残量表示有) エクシア

リサイクルメーカートップの取扱い機種数
どのような印刷物も鮮やかに表現。さらに印刷コストを大幅に削減
より高い品質を実現するため、
リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」に加え、
メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。
使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて実施することで
安心・安全な製品を実現しています

適合機種LBP322i/321/MF541dw/551dw ブラック 適合規格E&Qマーク 表示トナー残量:あり 印字枚数10000枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合メーカーCANON 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48283359 ECAT-056-ROM
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする