TOPLAND
モバイルバッテリー10000mAh USB-A/USB-C
10000mAh容量の3.0A急速充電対応モバイルバッテリー。薄くてスリム。持ち運びに便利。電池残量表示インジケータ搭載。本体蓄電用ケーブル付属。
用途
外出先でのスマホ、タブレットの充電に。旅行/出張/外出/持ち運び/薄型/コンパクト/急速充電
付属品
充電/本体蓄電用ケーブル(USB-A⇔USB Type-C)
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
6.8×14×1.6
バッテリー容量(mAh)
10000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48283280
CHLI10-WT
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください