ふとん乾燥機 プラズマクラスター搭載
プラズマクラスターと温風で、Wのダニ対策(ふとんを暖めて乾燥させダニ対策/ダニのフンや死がいの付着アレル物質の作用を抑える)。布団や洗えない枕に付着したニオイをしっかり消臭します。気になる子どもの寝汗やおねしょのニオイにも効果的。
シャープ独自の技術「きのこアタッチメント」採用。アタッチメント内側の小さな「きのこ」に沿って風が流れることで、勢いを強めながら効率的に風向きを変え、広い範囲に温風とイオンを届けます。きのこアタッチメントをふとんに差し込むだけで、ダブルサイズのふとんまでしっかり「消臭乾燥」&「暖め」、冬もポカポカ。
小型、軽量なので、サッと運べてスッとしまえる。インテリアにも馴染むデザイン軽くて手に取りやすい設計なので、持ち運びも片手でラクラク。ホースを伸ばしたまま本体にさして持ち運びが可能。ベッドの下やふとんの脇はもちろん、棚にもすっきり収納できます。
【使い方はカンタン3ステップ】1:きのこアタッチメントを引き出す。2:ホースを伸ばしてふとんに差し込む。3:ボタンを押してスタート。
衣類やくつの消臭、乾燥など、1年中使えます。空気浄化運転で、小空間の空気浄化、消臭にも。部屋干し衣類を乾燥しながら、生乾き臭をスポット消臭。付属のくつ乾燥アタッチメントを使用すれば、くつやブーツの消臭、乾燥ができます。
用途ダニ対策、消臭、空気清浄、乾燥に。布団/ふとん/フトン/衣類/梅雨/秋雨/くつ/靴/シューズ/ブーツ/ドライヤー/花粉/湿気/蒲団/ダニ退治/除湿/部屋干し/室内干し/羽毛/羊毛/カーテン/結露
付属品くつ乾燥アタッチメント
質量(kg)約3.1
消費電力(W)(空気浄化運転)27、(消臭乾燥運転)480
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約1.8
安全装置電流ヒューズ(6.3A×2、1A×2)、温度過昇防止装置、サーミスター1個、サーモスタット2個
ヒーターPTCセラミックヒーター
フィルター吸込フィルター:抗菌、防カビフィルター
適合床面積プラズマクラスター(目安):約6畳(約10平方メートル)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×29.7
運転時間(分)消臭乾燥運転:約60(冬)、足もとあたため運転:約10
内容量1台
注意
※吹き出す風の当たらない部分のニオイは取れません(消臭乾燥運転で、約120分後の効果です)ニオイの種類、強さ、対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。革、合皮製のくつ、ブーツには温風を当てないでください、変形、変質の原因となります。
家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48283176 | UD-DF1-W | 66302934 | ZFE-W800(W) |
![]() |
布団乾燥機 タイマー付き | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥10,980 税込¥12,078 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |