キーボード収納ステーション
キーボードを最大3台まで積み重ねて収納することができるキーボード専用収納ステーションです。 別売の増設キット(型番:NB-KEYBD-ST-OP/NB-MOUSE-ST-OP)を取り付けることでより多くのキーボードやマウスを収納できます。 キーボードをのコレクションをかっこよく、かつコンパクトに飾ることができます。 展示会や店頭向けの什器用ディスプレイとしても活用できます。 縦に積み重ねることで、デスクのスペースを有効活用できます。 すべて金属部品で構成した重厚感あるデザインです。 底面には滑り止めゴム足が付属しており、安定した設置が可能です。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品ゴム足、組立用ネジ、取扱説明書
材質鉄
質量(g)約1320
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×150×125
塗装色黒
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
事務用品 の新着商品

