マグネット式ヘッドホンスタンド
自由に取付が可能な強力マグネット付のヘッドホンスタンドです。 1台ずつ手作業で塗装を施した、空間に馴染む艶やかなホワイトカラーです。 マグネットがくっつく場所に固定できるので、机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫ドアなど様々なシーンで活躍できます。 ヘッドホンの傷防止用に高性能ウレタンフォーム素材[PORON]を付属しています。 マグネットには傷防止の保護シールが貼ってあるので設置への傷を防止します。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。
付属品説明書、傷防止用クッションシート
材質鉄
質量(g)100
耐荷重(kg)1
板厚(mm)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×50×76
塗装色白色塗装
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。