スタンド付USB冷却ファン

スタンド付USB冷却ファン NBROS JAPAN

冷却性と静音性、安定性を両立したファンスタンド付120mmUSB冷却ファンです。 卓上扇風機やスポットクーラーに最適です。 設置角度は65/90度の2パターンに対応します。 ノートパソコンやゲーム機・ルーター・外付HDD等の冷却サポートや、熱がこもりやすい場所への排気や換気など、用途に合わせてご使用いただけます。 ファンスタンドには吸着パッドを付属しており、ガッチリ吸着し倒れにくく安定した設置が可能で、ファン自体の微振動を抑制します。 吸着力が落ちてきた場合は水洗いする事で復元します。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立したUSBファンを採用しました。 1.5mのロングケーブル採用で取り回しが自在です。 スタンドは80/90/120mmのファンサイズに対応しています。 両面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。

セット内容USB冷却ファン、ファンスタンド、ファンガード×2枚、吸着パッド、組立ネジ 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約320 回転数(min-1[r.p.m])1200(±15%) 定格電圧(V)5 定格電流(A)0.16 羽根枚数7 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×60 期待寿命(時間)50000 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48285766 NB-USBXFAN-STAND
2,580
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする