ノートパソコンスタンド

ノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollonノートパソコンスタンド - Pacollon

卓上でノートPCを自由に移動させる台車です。電源トランス(変圧器)がパソコン下に隠れ、見た目がスッキリです。 底面のボールにより軽い力でノートパソコンを移動できます。 ボールは奥側にのみ装着されており、手前のつまみを軽く浮かせるだけで移動し、置くだけで固定できます。 指先だけで楽に移動できるので、机の上を効率的に利用できます。 商談や会議でパソコン画面をくるっと回転して見せたり、座る位置を変えずに座卓の目の前の空間を有効利用など、チョッとした日ごろの作業を効率化できます。

付属品高さ調整用ゴム脚×2材質ABS、ボール大 POM樹脂球、ボール小 アクリル樹脂寸法(mm)292×304×38、(収納時)292×155×38質量(g)180内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48285608PACOLLON YUBI
3,480
3,479
3,827(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする