バッテリーロック

バッテリーロック FINO

キータイプには新しくニュアンスカラーを追加
「まさか」の前に安心をプラス。
走行を妨げない必要最小限のサイズを実現した、特殊加工によるワイヤー形状により見た目もスマートに電動アシスト自転車のバッテリーを守ります。
シリコンバンパーが付いているので、万が一車体やバッテリーに当たっても安心です。
車体に優しい
邪魔にならない
スリムで素敵

付属品両面キー2本 質量(g)約70 長さ(cm)約30 太さ(mm)約8 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48284086 LM-01 スモーキーグリーン
1,360
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷
48284095 LM-01 ベージュ
1,360
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする