コロコロプロスペアテープフロアクリンスカットカット2巻
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。
用途W粘着(どんな床でも)
テープ幅(mm)160
テープ長さ(m)10.5
巻数65
巻芯径(Φmm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプスペアテープ
適合用途どんな床でも
内容量1パック(2巻)
長巻のコンパクト設計でゴミ量を削減。オレンジライン(めくり口がすぐわかる、スカット切れる)仕様なので、お掃除効率アップ。