G-RAID MIRROR 44TB

G-RAID MIRROR 44TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-RAID MIRROR 44TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-RAID MIRROR 44TB I ・O DATA(アイ・オー・データ) G-RAID MIRROR 44TB I ・O DATA(アイ・オー・データ)

Thunderbolt 3対応の2ベイ外付けHDD。RAID 0、 RAID 1およびJBOXに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。エンタープライズクラスの高信頼HDDであるUltrastarシリーズを使用。Macフォーマット済み。PRO-BLADE SSD Magスロット搭載。
信頼性に定評のあるUltrastarシリーズHDDを2台搭載。RAID 0、RAID 1およびJBODに対応(工場出荷時はRAID 1に設定済)。
Thunderbolt 3 (40Gbps)ポートを2基搭載。USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)とも互換。
PRO-BLADE SSD Magを本体のSSD Mag専用スロットに直接挿入して、SSD Mag内のデータの取り込み・編集が可能。(PRO-BLADE SSD Magは別売りです)

付属品Thunderbolt 3ケーブル、ACアダプター、電源コード、クイックスタートガイド 区分IV 質量(g)3063 規格VCCI Class B、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター) 電源ACアダプター 対応OSmacOS 10.12以降、Windows 10以降※Windowsで使用する場合はドライブの再フォーマットが必要です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×210×103 保証期間5年間 コネクタThunderbolt 3 ×2 エネルギー消費効率(W/GB)0.00038 インターフェイスThunderbolt 3(40Gbps)×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)44 RAID機能ストライピング(RAID 0)、ミラーリング(RAID 1)、JBOD 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48285468 SDPHH2H-044T-SBAAD
オープン
399,800
439,780 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする