アクティビティテーブル

アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ アクティビティテーブル ダッドウェイ

赤ちゃんが大好きなしかけがたくさんついた楽しいテーブル。ルーピング、歯車、つみき、型はめ、シロフォンなど、自分でいろんなものをつかんで触ってみたい月齢のお子様にぴったりな遊びが充実!
北欧テイストでやさしい色合い。男の子、女の子、どちらのギフトにもおすすめ。

用途ベビートイ・知育玩具として、出産祝いやギフトにも。ベビー用品/ベビーグッズ/玩具/木/木製玩具/木製おもちゃ/おうち遊び/知育/クリスマス/贈り物/子供/子ども/こども/キッズ/1歳/2歳/ペールトーン/カラフル/歯車/迷路/指先/シンバル/シロフォン/ルーピング/テーブル/積み木/仕掛けおもちゃ 材質木、合板、MDF、鉄 組立時間約10~20分 適合年齢(歳)18ヶ月から 内容量1個
注意
※組立にはプラスドライバーが必要となります。予めご用意のほどお願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48288207 TYPR44083
オープン
7,798
8,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする