カラータオル

カラータオル オーミケンシ

豊富な色展開で使い分けに便利なタオルです。

種別フェイスタオル イエロー 混率(%)綿100 寸法(cm)約34×85 質量(g/枚)約62.5 内容量1セット(5枚)
注意
※タオルは生地の性質上、初めのうちは多少毛羽落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※色付きの製品は初めのうちは色落ちいたします。他のものと区別してお洗い下さい。
※長時間水に濡れたり、浸けたままにしますと他のものに色移りすることがありますのでご注意ください。
※塩素系漂白剤のご使用はお避けください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48295146 8225
オープン
599
アウトレット
659 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする