オットマン付きリラックスチェア

オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善) オットマン付きリラックスチェア YAMAZEN(山善)

オットマン付きでくつろげるリラックスチェア。揺れ心地が気持ち良い、曲げ木アーム。肌触りの良いシートでふかふかな座り心地。頭部は3段階リクライニグ。テレビを観る時はヘッドリクライニングを起こしてTVが見やすい角度に調節可能。
オットマン部は5段階リクライニグ。オットマン付きで脚を伸ばすことができて快適。TV視聴以外にもPC作業、読書、ゲーム等一人時間を快適に過ごすのに便利。ひじ掛け付きで立ち上がりもスムーズ。

用途いす、パーソナルチェアとして。座いす/座イス/フロアチェア/フロアソファ/いす/イス/椅子/チェア/チェアー/パーソナルチェア/リラックス/チェア/リラックスチェア/リクライニングチェア/アームチェア/アームチェアー/1人掛けソファ/母の日/父の日/敬老の日/在宅/テレワーク 材質座部・背部:金属(スチール)・ポリプロピレン、脚部:積層材(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム・ポリエステル 質量(kg)7.9 耐荷重(kg)90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×84-114×90 組立時間約20-30分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48313240 ERC-60OTV(NA/BR) ナチュラル
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お客様組立品
48313249 ERC-60OTV(GY/BK) グレー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48313249 ERC-60OTV(GY/BK) 44806854 NWKC-61LOTE(SGY/NA) NWKC-61LOTE(SGY/NA) レバー式リクライニングチェア YAMAZEN(山善) 44806854 レバー式リクライニングチェア YAMAZEN(山善) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする