超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm

超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ)

長傘がこの軽さ!?広々直径なのに驚きの軽さ。安心のワイドサイズ。超撥水。紫外線遮蔽率90%以上。日傘としても活躍。

用途雨傘・日傘・予備傘として、通勤・出張・旅行に。傘/雨傘/長傘/梅雨/雨具/アンブレラ/mabu/軽量/超軽量/8本/75cm/ブランド/おしゃれ/撥水/かさ/カサ/丈夫/日傘/遮光/UV/晴雨兼用 材質ポリエステル100%、アルミ、カーボンファイバー、EVA樹脂 質量(g)290 直径(Φcm)傘:135 親骨長さ(cm)75 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48312436 SMV-41272 ネイビー
オープン
3,998
4,398 (税込)
6日以内出荷

返品不可
48312427 SMV-41271 ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48312427 SMV-41271 48312436 SMV-41272 SMV-41272 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 48312436 超軽量EXラージマルチ長傘hane 8本骨傘 75cm mabu(マブ) 1本 3,998 税込4,398 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする