高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm

高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ)

風速15mの耐久性とデザイン性でメンズから圧倒的な支持。つまみを押すだけでサッと閉じるセミオートクローズ方式。
太めのグラスファイバー製骨と高耐久性樹脂パーツを採用し強風や突風に耐える壊れにくい構造を実現。

用途雨傘・日傘・予備傘として、通勤・出張・旅行に。梅雨/雨具/アンブレラ/mabu/軽量/男性/メンズ/7本/60cm/ブランド/おしゃれ/撥水/かさ/カサ/丈夫/耐風/耐水/ナノ撥水/UV/大きめ/セミオートクローズ 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 質量(g)340 直径(Φcm)傘:101 親骨長さ(cm)60 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48312366 SMV-41212 インディゴ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
48312357 SMV-41211 ノワール
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48312357 SMV-41211 48312366 SMV-41212 SMV-41212 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 48312366 高強度折りたたみ傘ストレングスミニEVO 7本骨傘 60cm mabu(マブ) 1本 3,598 税込3,958 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする