ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き

ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド) ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド) ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド) ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド) ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド) ワイヤーモニターラック ブックスタンド付き COLLEND(コレンド)

細部にまでこだわりたいインテリア好きに贈るワイヤーモニターラック。使い込んだような素材感や無機質で個性的な見た目だけでなく、モニターの脚の形状に合わせて分割できる天板やサイドの本立てなど、機能も充実。

用途モニタースタンド、机上台として。ディスプレイスタンド/デスク台/デスクスタンド/本立て/雑誌/ラック/収納/キーボード収納/ノートパソコン収納/隙間収納/すき間収納/隙間ラック/すき間ラック/卓上ラック/卓上台/卓上スタンド/スリム台/コンパクト/インテリア 付属品天板×2、クッション材×4 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)2.3 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×22×9 天板寸法(cm)天板:10×22 内容量1台
注意
※鉄本来の風合いを残すため、クリア塗装で仕上げております。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
総耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48313495 WW-WMR 665×220×90 20
オープン
6,598
7,258 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする