平和工業
シューズラック
組み立てカンタンなシューズラック。汚れても洗える樹脂製。風通しも良く、濡れたままの靴も気にならないオープンタイプ。こだわり素材を使った、しっかりしたつくり。棚板には傾斜がついて靴の出し入れをサポート。
用途
シューズラック、靴収納に。シューズボックス/下駄箱/玄関収納/おしゃれ/靴収納/靴箱/オープン/玄関/狭い/省スペース
材質
棚板:ポリプロピレン、支柱:スチロール
組立時間
約10-20分
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
収納の目安
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48312698
5ダン GY
1.4
グレー
5段
29.7×30.5×76.7
1段あたり:1足
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
お客様組立品
48312707
5ダン ワイド GY
2.2
グレー
5段ワイド
49.5×30.5×76.7
1段あたり:2、3足
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
お客様組立品
48312716
5ダントリプル GY
3.2
グレー
5段トリプル
72.5×32.3×77.2
1段あたり:3、4足
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
お客様組立品
48312725
5ダントリプル BR
3.2
ブラウン
5段トリプル
72.5×32.3×77.2
1段あたり:3、4足
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください