敷きパッド&枕セット 涼感素材

敷きパッド&枕セット 涼感素材 クールレイ 敷きパッド&枕セット 涼感素材 クールレイ 敷きパッド&枕セット 涼感素材 クールレイ 敷きパッド&枕セット 涼感素材 クールレイ

「涼しさを着る」 クラボウが生み出した涼感素材「クールレイ」を使ったひんやり寝具。
水分や汗と結びつくと吸熱作用を起こす、「キシリトール」の自然の原理を利用してひんやり効果を出す涼感敷きパッド & 枕パッド。

用途冷感マット、敷きパッドとして。ベッドパッド/クール敷きパッド/クールベッドパッド/冷感寝具/寝具/ひんやり/パット/パッド/クールパット/クール敷きパッド 材質表生地:綿100%(クールレイ加工)、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(フィルハーモニィ使用) 質量(kg)敷きパッド:0.95、枕パッド:0.3 大きさセミダブル 寸法(縦×横)(cm)敷きパッド:120×205、枕パッド:58×47 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48313389 CRAMPS-2BL
オープン
8,598
9,458 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする