バッテリエアコン洗浄機

バッテリエアコン洗浄機 イチネンTASCO
(1件のレビュー)

高圧・大水量のプロ仕様
バッテリー式エアコン洗浄機
タンク交換で薬液の切り替えができます。
コンパクト10Lカートリッジタンク搭載で洗剤用・リンス用タンク2個標準付属。
カセットバッテリー採用。運転音が静か。
電源無しで何処でも作業可能。

型式ポンプ:ユニフロー式ツインピストン 質量(kg)5 タイプタンク:10L樹脂製×2個、肩掛バンド付 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×360×455 最高圧力(MPa)2 連続使用時間(分)45~200 ノズル孫の手ノズル 機構調圧:圧力無段階調整 寸法(内径Φmm×長さLm)噴霧ホース:5×5 吸水量(L/min)2.2 充電時間(分)120 駆動方式18V5.0Ahリチウムイオンバッテリー※ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48337810 TA351BC
121,000
119,800
131,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48337810
2024-06-20
用途:
フィン洗浄
サービス業

現在、容易に手に入る中ではベストかと思います。
もう少し安ければと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン洗浄部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする