スマートフラップ丸型(SS)

スマートフラップ丸型(SS) 岩崎工業

エアー弁の開閉で保存から調理まで幅広く対応

用途保存容器 材質本体・フタ/ポリプロピレン 形状丸型 幅(mm)113 ブルー 容量(mL)260 高さ(mm)53 質量(g)28 奥行(mm)105 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48347689 A-046
440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48347689 A-046 59757541 A-046 A-046 スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 59757541 スマートフラップ ラストロ(岩崎工業) 1セット(2個) 199 税込219 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする