耐切創手袋 Fレベル

耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業) 耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。
EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。
13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。

用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。 仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)F ブラック/オレンジ 規格EN388 2016:4X43F 機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油 材質(すべり止め)ニトリルコート 材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン 材質(掌側)ニトリルコート 色(手首部)オレンジ ゲージ数13 耐摩耗性4 耐切創性X/F 耐突刺し性3 耐引裂き性4 内容量1双
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48347095 53-12F M 23 8 19 9.5
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
48347104 53-12F L 23.5 9 20 10
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
48347120 53-12F LL 24.5 9.5 20.5 10.2
オープン
999
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48347104
2025-07-08
用途:
瓦礫撤去
医療・福祉・介護関連業

まだ使用していませんがFグレードで安心感あります。リピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする