タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ PoE受電対応 ロジテック
10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
PoE受電に対応(802.3at規格準拠)
用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) PoE受電対応モデル
仕様【システムファン】なし
付属品ACアダプタ
消費電力(W)約10.5(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)
本体質量(g)約600
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ)
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1・USB 2.0(micro-B)×1・LAN(10/100/1000Mbps)×1※PoE給電(IEEE802.3at)対応・ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1・SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー(非搭載)
メモリー2GB
ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)75×75
スピーカー2W×2(ステレオ)(背面)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)
OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応
タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様-
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |