タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 Android 9.0 ロジテック

タッチパネルPC バッテリーレス 10.1インチ フロントカメラ内蔵 Android 9.0 ロジテック ロジテック

10.1インチ 1280×800 5点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
VESA75規格対応で壁掛け利用も可能
190万画素のフロントカメラを装備

用途据置利用に特化した10.1型電池レスタッチPC for Android(TM) カメラ内蔵モデル(Android 9.0版) 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約10.5(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約600 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252.1×24.5×177.8(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×1、USB 2.0(micro-B)×1、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)広視野角IPSパネル、解像度:1280×800(WXGA)、輝度:300cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)75×75 スピーカー2W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 9.0※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(5ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様190万画像(1600×1200pixel) ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48350279 LT-H0310B/CAMA9
72,000
71,980
79,178 (税込)
12日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする