タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック

タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテック タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテック タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテック タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 6.0.1 ロジテック ロジテック

15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aコネクタを標準装備
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
VESA100規格対応で壁掛け利用も可能
バージョン固定のAndroid(TM) 6.0.1搭載で業務用に最適
Google Play非対応

用途据置利用に特化した15.6型電池レスタッチPC for Android(TM) スタンダードモデル 仕様【システムファン】なし 付属品ACアダプタ 消費電力(W)約16(最大) 電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用) 本体質量(g)約965 センサー加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ) マイクロホンコンデンサマイク×1 インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1 バッテリー(非搭載) メモリー2GB ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア) VESAマウント(mm)100×100 スピーカー3W×2(ステレオ)(背面) 関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質) 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと) OSAndroid(TM) 6.0.1※GooglePlayストア非対応 タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) BluetoothBluetooth 4.2(Class2) カメラ仕様- ストレージ8GB eMMC 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48350324 LT-H0315B
118,000
117,900
129,690 (税込)
70日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする