タッチパネルPC バッテリーレス 15.6インチ 1920x1080 Android 9.0 ロジテック
15.6インチ 1920×1080 10点マルチタッチ 広視野角IPSパネル採用
Rockchip RK3288 Quad Core CPU採用
有線LAN/無線LAN/Bluetooth/USB Aポートを標準装備
バッテリー非搭載でデジタルサイネージなどの据置利用に最適
VESA100規格対応で壁掛け利用も可能
バージョン固定のAndroid(TM) 9.0搭載で業務用に最適
Google Play非対応
用途据置利用に特化した15.6インチ バッテリーレスタッチPC for Android(TM) (Android 9.0版)
仕様【システムファン】なし
付属品ACアダプタ
消費電力(W)約16(最大)
電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、2A(ACアダプタ使用)
本体質量(g)約965
センサー加速度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387.3×26.9×240.3(本体のみ)
マイクロホンコンデンサマイク×1
インターフェースUSB 2.0(Type-A)×5、USB 2.0(micro-B)×1、COM(RJ45)×2、LAN(10/100/1000Mbps)×1、ヘッドホン/ヘッドホンマイクジャック×1、SD/SDHCカードスロット×1
バッテリー- (非搭載)
メモリー2GB
ディスプレイ画面サイズ:15.6インチワイド(16:9)広視野角IPSパネル、解像度:1920×1080(Full-HD)、輝度:320cd/m2、視野角:上下各85度、左右各85度
保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPURockchip RK3288(最大1.6GHz、4コア)
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W×2(ステレオ)(背面)
関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ)、RoHS(10物質)
使用環境条件温度:0~40℃、湿度:20~70%(結露無きこと)
OSAndroid(TM) 9.0 ※GooglePlayストア非対応
タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)
BluetoothBluetooth 4.2(Class2)
カメラ仕様- (非搭載)
ストレージ8GB eMMC
無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |