miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB

miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB ロジテック miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB ロジテック miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB ロジテック miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB ロジテック miniBOX LX-VC01N メモリ 4GB SSD 240GB ロジテック

Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載
省スペース設計
FANレス仕様
小型筺体に豊富なインターフェース
保守作業性の高い筐体設計
スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用
接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属

用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ 付属品ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク 種別CPU世代:Apollo Lake 質量(g)約800 電源(V)入力:AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12、5A(ACアダプタ使用) 規格VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質) 消費電力(W)約25(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×150×33(突起部含まず) ランプ動作:電源ランプ インターフェースUSB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面) メモリー容量4GB 保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応) 使用環境温度(℃)0~40(要エアフロー:0.5m/s) 使用CPUIntel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド) VESAマウント(mm)75×75、100×100 ※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合 OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版) チップセットCPU内蔵 使用環境湿度(%)0~95(結露無きこと) IP等級IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G ストレージ240GB mSATA SSD 内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48350385 LX-VC01N-4G240
オープン
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 500 / 税込 550

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする