HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター

HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコムHDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター - エレコム

HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。
最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。
HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。
HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。
HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。)
パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。
入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。)
HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。
放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。
HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。
本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。
フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。
自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。
USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。
法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。

付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本材質メタル質量(g)約141(本体)ポート数入力:3、出力:1定格DC 5V[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](充電ケーブル)適合規格VCCI Class Bコネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3・出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源:USB Type-C(TM)(ポート)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×56.6×14.5※ゴム足含まず対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R)・HLG対応、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど消費電流(A)1解像度【最大出力】4K(4096×2160) 60Hz使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内(2K解像度までは「HighSpeedHDMIケーブル」を、4K解像度では「PremiumHDMIケーブル」をご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI2.0パッケージ紙箱内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48350629DH-SW4KB31BK/E
3,830
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 DH-SW4KB31BK/E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする